Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alumínium kézi targonca siklótalppal
Beépített lépcsőjáró siklótalpakkal egyenetlen felületen és lépcsőzeten keresztül történő szállításhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Tartósan hegesztett alumínium konstrukció
- Alumínium cső, Ø 25,0 x 2 mm
- 4 mm vastag alumínium lemezből készült alaplemez
- Poliuretán vagy levegős kerekek műanyag keréktárcsákkal és görgőscsapágyakkal
- A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben
- A lépcsőjáró siklótalpak kapcsokkal rögzülnek, és szükség szerint cserélhetők
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!