Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alufelni tisztító
Speciális, savas kémhatású tisztítószer könnyűfém-ötvözetből készült kerékabroncsok tisztításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Foszforsavat tartalmaz
Még a legmakacsabb fékpor lerakódásokat, valamint kátrány és egyéb, nehezen eltávolítható szennyeződéseket is eltávolítja
Használata gazdaságos
- Időt és pénzt takarít meg
- Rendszeres használat esetén helyreállítja az eredeti külső megjelenést. Megakadályozza az új szennyeződések lerakódását.
AOX- és szilikonmentes
Csak könnyűfém-ötvözetből készült kerékabroncsokhoz használja. Ne használja forró keréktárcsán vagy tűző napsütésben. Ne permetezze a jármű festett részeire, krómra, finoman polírozott alumíniumra, műanyagra vagy egyéb felületekre.
Könnyűfém-ötvözetből készült kerékabroncsok kíméletes tisztításához
A tisztítandó kerékabroncsot teljes mértékben és egyenletesen permetezze be. Főleg makacs szennyeződések vagy durva felületek esetében a tisztító hatás növelhető a Würth kézikefe vagy szivacs használatával. Ne lépje túl a 30 másodperces várakozási időt. A nem festett alumínium kerékabroncsok esetében egy nem látható helyen végezzen alapos ellenőrzést az anyag kompatibilitására vonatkozóan.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!