A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Többfunkciós alumínium létra
Flexibilisen használható támasztó-, toló- vagy lépcsős állólétraként
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A robusztus vezetősín szerelvények kopásálló műanyagból készült siklócsapágyakkal garantálják a biztonságos, csavarodásálló támaszt a létra alkatrészeinek számára
- Nagy torziós ellenállás a merevítőrudak és a létrafokok közötti négyszeres illesztőperemeknek köszönhetően
- Kiváló görbülésálló képesség, mivel a létrafokok húzott alumíniumprofilból készültek
- A csúszásálló, 2-komponensű létralábak/keresztsín talpak révén biztosan áll
- A hornyolt létrafokok garantálják a lépésbiztonságot
- Az „összekötő lemez” nevű tartozékkal együtt állólétraként is használható
- Az eltolható rész mindkét oldalon használható a mindkét végen lévő létralábaknak és a mindkét oldalon hornyolt létrafokoknak köszönhetően a 2x8 és 2x10 típusoknál. A 3x12-es típusnál az eltolható rész nem eltávolítható
A kereszttartót (szerelési segédanyagokkal együtt) a létrával együtt szállítjuk, és néhány egyszerű lépésben felszerelhető.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!