Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Az egyszerű, innovatív, többcélú dübel ötvözi a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést, nyolcszoros csomózódással
Sokoldalú műanyag dübel, amely üregekben csomózódik, tömör építőanyagokban pedig kitágul
Univerzális dübelek majdnem az összes fajtájú építőanyagban történő rögzítésekhez, alacsony terhelési tartományhoz
A gyors összeszerelésnek és a bizonyított teljesítménynek köszönhetően a termék univerzális megoldást biztosít könnyebb terhek helyben történő beszereléssel való rögzítéséhez. Dübelhüvely horganyzott acélból készült süllyesztett fejű peremes szeggel
A gyors összeszerelésnek és a bizonyított teljesítménynek köszönhetően a termék univerzális megoldást biztosít könnyebb terhek átmenő szereléssel való rögzítéséhez. Tipli horganyzott acélból készült lapos peremes szeggel
Univerzális dübelek majdnem mindenféle építőanyagban történő rögzítésekhez, alacsony terhelési tartomány esetén
A gyors összeszerelésnek és a bizonyított teljesítménynek köszönhetően a termék univerzális megoldást biztosít könnyebb terhek helyben történő beszereléssel való rögzítéséhez. Tipli A2 nemesacélból készült süllyesztett peremes szeggel és tömítőalátéttel
A gyors összeszerelésnek és a bizonyított teljesítménynek köszönhetően a termék univerzális megoldást biztosít könnyebb terhek átmenő szereléssel való rögzítéséhez. Tipli horganyzott acélból készült gombafejű peremes szeggel
For securing angle brackets, panels, metal sheets, cable ducts and any components for non-recessed installation Wall plug body with flat head, nails zinc-plated steel
Általános injektáló habarcs, WIT-VM 250
W-UR 14 SymCon műanyag keretes dübel speciális horganyzott acél süllyesztett fejű csavarral és SymCon menettel
Rögzítődübel, W-FA/S
Rögzítődübel, W-FAZ/S
SHARK műanyag többcélú dübel váll nélkül
Beütődübel W-SD
2K SHARK® TWIST többcélú dübel 450 részes
Univerzális fémdübel, W-MG