Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Könnyű, kompakt létrás állványzat erős négyszögletes csövekből készült merevítőrudakkal. Állásmagasság: 0,7 m.
Easy, fast and safe to set up and dismantle by one person. Up to 8.20 m working height. Can be used by two people.
Ideal for use in tight spaces: Lightweight and robust with edge protection - also suitable for safe access to roofs (with accessories)
Robust, compact scaffolding made of sturdy round tubing with welded frame parts. Standing height: 0.75 m.
Easy, fast and safe to set up and dismantle by one person. Up to 6.20 m working height.
For extending folding mobile scaffolding 75 to a standing height of 1.80 m
Akkumulátoros LED-es toll-lámpa, WHX2R
Akkus LED kézilámpa WLH 1,2
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4
Újratölthető LED kézilámpa, WLH 1.3
Standard LED rúdlámpa mágneses tartóval
Nagy teljesítményű akkumulátor
LED-es toll-lámpa, WHX2 két fényforrással
High-end power LED torch WTX2