Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
2 komponensű lágyforrasz helyettesítő
Nagy szilárdságú epoxigyanta alapú 2K karosszéria-töltőanyag, amely hidegen alkalmazható az ónos forrasztás ólommentes alternatívájaként.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A forró forrasztás alternatívája
Nincs szükség nyílt láng használatára
Időtakarékos
Nem szükséges a légzsákok, műanyag alkatrészek, textilek, tartályok stb. kiszerelése
A festett felületek, az üreg- és varrattömítések nem károsodnak
- Jó tapadás alumíniumhoz, vashoz és acélhoz
- Átfesthető
- Pormentesebb csiszolás
- Optimális hajlítószilárdság
- Benzinnel, gázolajjal és híg savakkal szemben ellenálló
- Nincs zsugorodás
- Ólommentes
Ajánlott feldolgozási hőmérséklet 15–30 °C. Minden kereskedelmi forgalomban kapható 310 ml-es kinyomópisztollyal használható (mechanikus/elektromos/sűrített levegős) A nagy viszkozitás miatt akkumulátoros vagy sűrített levegős kinyomópisztoly használatát javasoljuk.
Karosszériák fémfelületein végzett munkákhoz, különösen sérült helyek formázásához és kijavításához.
Alaposan tisztítsa meg és csiszolja le a kezelendő területet. Távolítsa el a régi, ki nem keményedett festékbevonatokat és alapozókat. Használat előtt nyomja meg a patront mindaddig, amíg mindkét komponens egyenletesen el nem oszlik. Ezután csatlakoztassa a keverőt és dobja el a csepp első 3 cm-ét. A megfelelő arányban kevert anyag egyenletes szürke színű, krémes és fényes. Most vigye fel a 2 komponensű epoxi lágyforrasz helyettesítőt, és a sérült területről kifelé haladva kenje szét egy simítólappal. 2,5 óra után 23 °C-on (vagy kb. 20 perc után 45 °C-on) készen áll a csiszolásra, minimális porképződéssel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!