Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
7 elem található a(z) 72 verziókkal
With built-in self-closing and damping functions
Lágy nyitás és zárás az integrált önzáró és csillapító funkciók segítségével
For cabinet width 300 mm
When the door is opened the baskets automatically extend out of the unit
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Futókocsi, GSB 25/50
Önbeálló kerék forgatható lemezzel
Szögletes rácsavarozható rúd Elöl beépített dőlésállítással
Szerelőkulcs cinköntvényből
Mágneses rögzítő, THM 425
Csúszásgátló lap
Bútor csúszótalp acél filccel rácsavarható
Mágneses rögzítő, THM 433