Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
M 10 állítócsavar, horganyzott, 5 mm-es hatlaphajtással
- Teherbíró képesség: 250 kg
- Megbízható szerszámbefogó és erőátvitel
30 mm-es lemez, mozgatható, 32 mm-es műanyag védőkupakkal, fekete
- Stabil állás
- Könnyen állítható
- Védi a padlóburkolatot
- Diszkrét megjelenés sötét színű kötésekkel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!