Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Lábazatmagasság-állító F típus
Lábazatmagasság-állító F típus - 1
Lábazatmagasság-állító F típus - 2
Lábazatmagasság-állító F típus - 3
Lábazatmagasság-állító F típus - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lábazatmagasság-állító F típus

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Beállítási tartomány: + 20 mm

  • Teherbíró képesség: 150 kg

  • Irodai és háztartási bútorokhoz

  • Anyaga: Acél, cinköntvény és ABS

  • A magasság 6 mm-es imbuszkulccsal állítható