Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alátétek, WÜTOP® Thermo ND Plus
A szegálló poliészter tetőfólia
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A WÜTOP Thermo ND Plus egy speciális bevonattal rendelkező, nagymértékben páraáteresztő, poliészter alapú alátétmembrán és tetőfólia. Közvetlenül az átszellőztetett és nem átszellőztetett magastető hőszigetelésére vagy zsaluzatára fektethető.
Ellenáll a lyukasztásnak az ETA-17/0206 szerint
Nyomásálló felületeken a szegek okozta lyukak körül eltömíti magát (a Fraunhofer Épületfizikai Intézetben végzett tesztek szerint).
Technológia
Poliészterfilc speciális bevonattal
Biztonság
A poliészter rendkívül időjárásálló anyag, kiválóan ellenáll az UV-sugárzásnak, emellett maximum 120 °C-ig hőálló. A speciális bevonat csúszásmentes, és biztonságosan ragasztható.
Időt és pénzt takarít meg
A szegelt lyuk körül történő önszigetelés rengeteg időt és pénzt takarít meg. Egyszerű és gyors felhasználás az integrált ragasztószalagoknak köszönhetően.
Speciális változat palához
A Tetőfedők Német Központi Szövetsége szerint alkalmas előzetes tetőfedésre palatetőkhöz.
Tekintse meg a termék szerelési útmutatóját.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!