Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Aktív korróziógátló és alapozó fémfelületekhez
Brushable, active corrosion protection for metallic surfaces
Fast-drying universal primer with a broad range of applications
Active corrosion protection with excellent filling properties for metallic surfaces, featuring great adhesion
Active protection against corrosion with excellent filling properties for metallic surfaces
High-filling 1-component acidic primer with good flowing properties and outstanding adhesion on iron, steel, aluminium and zinc.
2-component epoxy primer filler for optimum application safety on all metals, anodised surfaces and GFRP.
Plastic adhesion promoter for use in spot repairs of plastic parts.
High-coverage synthetic resin thick-film primer with excellent application properties and active corrosion protection.
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean