Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
13 elem található a(z) 23 verziókkal
Aktív korróziógátló és alapozó fémfelületekhez
Brushable, active corrosion protection for metallic surfaces
Fast-drying universal primer with a broad range of applications
Active corrosion protection with excellent filling properties for metallic surfaces, featuring great adhesion
Active protection against corrosion with excellent filling properties for metallic surfaces
High-filling 1-component acidic primer with good flowing properties and outstanding adhesion on iron, steel, aluminium and zinc.
2-component epoxy primer filler for optimum application safety on all metals, anodised surfaces and GFRP.
High-coverage synthetic resin thick-film primer with excellent application properties and active corrosion protection.
Primer with excellent adhesion and with good filling properties (up to 100 µm) and outstanding protection against corrosion
Primer that is resistant to chemicals with excellent adhesion and outstanding corrosion protection properties
Can be painted over wet-on-wet (without sanding in between)
Universal 2-component primer filler for repairing small and medium-sized surfaces on plain steel sheeting, UP filler and old paints.
Zinc phosphate primer that can be diluted with water for iron, steel, zinc and aluminium
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK