A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kis szilárdságú hidraulikatömítő anyag
Nagy terhelésnek kitett pneumatikus és hidraulikus csavarkötések tömítéséhez. Csavarkötések esetében a csővezeték maximális nyomásáig terhelhető
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Alacsony szilárdságú, ezért könnyen szétszerelhető
Kiváló ellenállóképesség az összes hidraulikafolyadékkal és üzemanyaggal szemben
Nagyfokú biztonság, mivel a termék feloldódása miatti károsodások megelőzhetők.
Gyors kikeményedés még alacsony hőmérsékleten is
Minimalizált állásidők
100%-os tömítés
Tökéletesen kitölti a hézagokat, így a létrejött kötés kiváló védelmet nyújt a súrlódásból eredő korrózió, valamint a rozsda ellen.
Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló
Szilikon- oldószer- és olajmentes
DOS-rendszer:
- Praktikus, egykezes használat a praktikus forgózárnak köszönhetően, így az egyik kéz mindig szabad marad
- A fokozatmentesen állítható adagolórendszerrel az adagolás a felhasználás módjához igazítható, így a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők
- Optimalizált költségek az adagolócső jóformán maradékmentes kiürítésének köszönhetően
- A réz, illetve a rézötvözetek erőteljesen gyorsító hatásának köszönhetően a tömítőanyag már a tömítési folyamat során megkeményedhet. Ez mikrorepedéseket okozhat, amely a továbbiakban szivárgásokhoz vezethet. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy végezzen előzetes vizsgálatokat a folyamat biztosítása érdekében, ha hidraulikatömítő anyagot használnak olyan réztartalmú csatlakozásoknál, amelyek hosszú távon ≥ 40 °C -os vízzel érintkeznek. A termék alkalmasságának meghatározásáért az adott alkalmazást és tapadási folyamatot illetően a felhasználó felelős.
- Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek.
Pneumatikus és hidraulikus csavarkötések tömítésére 200 bar-ig, előfeszített csavarkötésekkel a cső/tömlő szakítónyomásáig. Kifejezetten a gépkocsi- és haszongépjármű-gyártásban, fém- és szerszámgyártásban, hajóépítésnél, gépek és motorok építésénél, ill. elektromos és elektronikus szereléseknél előforduló nagynyomású folyadékrendszerekkel való használatra tervezték.
A folyékony műanyag fémmel történő érintkezés során, oxigén jelenléte nélkül keményedik ki. Az érintkezési felületek legyenek szárazak, por- és zsírmentesek. Megfelelő mértékben nedvesítse be a ragasztandó felületeket, és azonnal illessze össze őket.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!