Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Belsőtér tisztító, Active Clean
Intenzív habzású tisztító a jármű teljes belsőteréhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Mikro-finomságú aktív hab (vákuum-hatás)
- A hab felületen marad és aktívan kihúzza a szennyeződéseket a habbuborékok szétpattanásakor
- Kiemelkedő szennyeződésoldó erő
- Nem kell átitatni a kárpitokat, vagyis a száradási idő rövidebb
Anyagkímélő, a jármű belsőterében előforduló összes anyaghoz használható. A légzsák előzetesen kijelölt törési pontjaira nincs hatással.
20-szoros kihozatal
- 500 ml Active Clean kb. 10 l folyékony tisztítószer hatásával egyenértékű
- Pénzt takarít meg
A terméket fagytól védeni kell.
Permetezze az Active Clean tisztítószert egy tiszta, száraz rongyra, és törölje át vele a kezelendő területeket. Tisztítás után a műanyag részeket kezelje műszerfal ápolóval. A szövetek és kárpitok esetében hagyja a habot rövid ideig hatni, és ha szükséges, távolítsa el a szennyeződéseket egy kefével, vagy szivaccsal. A foltok esetében kívülről befelé haladva dolgozzon. Ezután porszívózza ki a kárpitot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!