Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus fúrókalapács, H 28-MA, rezgéscsillapított
Rendkívül nagy teljesítményű, ugyanakkor kompakt, kefe nélküli EC-motorral és rezgéscsillapítással. Válassza ki a szükséges akkumulátorkapacitást a PICK YOUR POWER rendszerben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kis karbantartási igényű és tartós motor
Kefe nélküli EC-motor és elektro-pneumatikus ütőeszköz ugyanazon fúrási teljesítmény eléréséhez, mint a hálózatról üzemelő szerszámok esetében.
Könnyű, nagy teljesítményű, és nincs memóriaeffektus
Lítium-ion technológia
Akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete
Töltöttségi állapot feltüntetése az akkumulátoron
Univerzális felhasználás
Ütésleállítás, véső funkció, jobbra/balra forgás és szűkítő kapcsoló
Jól illeszkedik a kézbe, és lehetővé teszi az erőfeszítés nélküli munkát
Könnyű, kompakt és ergonomikus kialakítás rezgéscsillapítással.
A munkához szükséges összes fény rendelkezésre áll
A LED világítás pozicionálásával megelőzhető, hogy a fúrótokmány árnyékot vessen a munkaterületre
Ütvefúráshoz betonba, normál fúráshoz fémbe és fába, vagy könnyű korrekciós véséshez falazatba, stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!