A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus fúrókalapács, ABH 18 COMPACT M-CUBE
Kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrókalapács közepes és nagy igénybevételű fúrási munkákhoz és könnyű vésési munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A rendkívül kompakt és ergonomikus kialakítás kellemes, fáradságmentes munkavégzést biztosít
- Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli EC-motor teljesítménytartalékkal és hosszú élettartammal
- Folyamatos motorellenőrzés, hogy túlterhelés vagy elakadás esetén az elektronikus motorvédelmi funkció időben leállíthassa a motort
- Gyorsan alkalmazkodik az adott alkalmazáshoz, mivel a funkcióválasztó kapcsolóval egyszerűen és gyorsan lehet váltani az ütvefúrós fúrás és a fúrás között
- Az SDS-plus befogó gyorsan, egyszerűen és szerszám nélkül cserélhető a mellékelt gyorstokmányra
- Az opcionális porelszívás alacsony porterhelést biztosít a munkavégzés során
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!