Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
AHS 18 COMPACT M-CUBE akkus sövénynyíró
AHS 18 COMPACT M-CUBE akkus sövénynyíró - 1
AHS 18 COMPACT M-CUBE akkus sövénynyíró - 2
AHS 18 COMPACT M-CUBE akkus sövénynyíró - 3
AHS 18 COMPACT M-CUBE akkus sövénynyíró - 4
AHS 18 COMPACT M-CUBE akkus sövénynyíró - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

AHS 18 COMPACT M-CUBE akkus sövénynyíró

Nagy teljesítményű 18 V/DC akkus sövénynyíró a vezeték nélküli, rugalmas munkavégzéshez

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Ideális a precíz vágásokhoz és a tiszta eredményekhez, 20 mm-es pengetávolsággal

  • A hosszú, 610 mm-es vágási hossz még nagyobb sövényeken is hatékony munkavégzést tesz lehetővé

  • Ergonomikus kialakítás és akkumulátorcsomag nélkül mindössze 4,3 kg-os tömeg a kényelmes kezelhetőség érdekében

  • Az elektromos szerszám és az akkumulátorcsomag tömege 5 kg, jó egyensúlyt biztosítva a teljesítmény és a kezelhetőség között