Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Akkumulátoros állítóeszköz, E-Just
Akkumulátoros állítóeszköz, E-Just - 1
Akkumulátoros állítóeszköz, E-Just - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkumulátoros állítóeszköz, E-Just

konyhaláb állítóhoz, EV típus

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Az állítóeszköz lehetővé teszi az alaptámaszok kényelmes és fáradságmentes magasságállítását

  • 60 mm-es lábazatmagasságtól használható

  • A fogó különleges kialakítása lehetővé teszi a formazáras rögzítést az alaptámaszhoz. A támasz pontos célzás nélkül megtalálható, és a fogó automatikusan kapcsolódik az alaptámaszba.

  • A fogón lévő LED lámpa emellett segíti a navigációt a talpazaton. A LED lámpa a töltést és az akkumulátor töltöttségi szintjét is mutatja

  • Fogaskerekes kialakítás az optimalizált, biztonságos erőátvitelhez

  • A fogón lévő csukló lehetővé teszi a közelítési szög akár 17°-os beállítását

  • A fogó kompakt és hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorral van felszerelve

  • Gyors és egyszerű töltés a mellékelt tápegységgel, csavarodásbiztos USB típusú C-csatlakozással

  • Az ergonomikus fogantyú egy kézzel is lehetővé teszi az alaptámaszok egyszerű, kényelmes beállítását. Intuitív kezelés a hüvelykujj irányításával az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes forgatás kiválasztásához két gomb megnyomásával, vagy az alaptámaszok pozitív vagy negatív beállításához