Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus kézi körfűrész, HKS 12-A
Rendkívül kompakt és praktikus 12 V-os kézi körfűrész, mellyel gyorsan lehet fűrészelni. Fa fűrészeléséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kényelmes és fáradságmentes munkavégzés a rendkívül kompakt és ergonomikus kialakításnak köszönhetően
- A robusztus alumínium alaplemez, a megfelelő vezetősín és a mellékelt vezetőléc együtt garantálja a pontos vágást
- Pormentes működés, mivel ipari porszívóval együtt használva egy szívócsonk elszívja a port
- A Li-ion akkumulátorcsomag hosszú üzemidőt biztosít egy feltöltéssel
- Folyamatos töltöttségiszint-jelző az akkumulátorcsomagon
- Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!