Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Akkus fúrócsavarozó, ABS 18 BASIC M-CUBE
Akkus fúrócsavarozó, ABS 18 BASIC M-CUBE - 1
Akkus fúrócsavarozó, ABS 18 BASIC M-CUBE - 2
Akkus fúrócsavarozó, ABS 18 BASIC M-CUBE - 3
Akkus fúrócsavarozó, ABS 18 BASIC M-CUBE - 4

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkus fúrócsavarozó, ABS 18 BASIC M-CUBE

Kompakt és nagy teljesítményű, 18 V-os akkus fúrócsavarozó könnyű és közepes igénybevételű csavarozási és fúrási munkákhoz

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Fáradságmentes működtetés a könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően

  • Folyamatos felügyelet és a motor idő előtti leállítása beragadás, túlterhelés és túlmelegedés esetén

  • A racsni és retesz funkcióval rendelkező fém fúrótokmánnyal biztonságos a szerszámbefogás, 1,5–13 mm-es szerszámokhoz megfelelő

  • Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében