Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Akkus fúró-csavarozó, BS 12-A Multi

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkus fúró-csavarozó, BS 12-A Multi

Igen kompakt és rendkívül sokoldalú akkus fúrócsavarozó a rendelkezésre álló öt opciónak köszönhetően. Ideális minden könnyű fúró és csavarozó munkákra

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a 10 mm-es, automatikusan záró gyorsbefogó fúrótokmány révén

  • A szögadapter 16 helyzetbe (360°) állítható, és könnyen kombinálható a más adapterekkel az adapter levétele nélkül

  • Az eltolt szögadapter szintén 16 helyzetbe (360°) állítható, és reteszelhető 1/4 colos univerzális bittartóval rendelkezik minden szabványos fúrószár és csavarhúzóbetét (E6 + C6) befogásához

  • Univerzális befogótokmány az 1/4 colos univerzális bittartó miatt, amely reteszelhető, és az összes szokványos fúrószárhoz és csavarhúzóbetéthez (E6+C6) illeszkedik

  • Fáradságmentes munkavégzés a könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően

  • Kompatibilis az összes 10,8 és 12 V-os akkus termékkel
Megjegyzés

Az akkumulátoros változatot szállítózsákban szállítjuk.