Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros dekopírfűrész, STP 28-A
Nagy teljesítményű akkumulátoros dekopír fűrész lítium-ion technológiával. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a TELJESÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA funkciónak köszönhetően.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Könnyű, nagy teljesítményű és memóriaeffektus nélküli akkumulátor a
Lítium-ion technológia révén - Az akkumulátoron található töltöttségiszint-jelző lehetővé teszi az akkumulátor kapacitásának folyamatos figyelését
- Az anyagnak megfelelően optimálisan állítható ingamozgás a négy lökethossz-beállítás révén
- Az érzékeny anyagok precíz fűrészelése a két fordulatszám-fokozatnak köszönhetően
- Szerszámmentes talplemezállítás, amelynek köszönhetően a talplemez akár 45°-os szögig állítható a ferde vágásokhoz
- Szerszámmentes, gyors fűrészlapcsere a fűrészlap-gyorscserélő rendszernek köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!