A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
APS 18 COMPACT M-CUBE dekopír fűrész
Precíz és erős M-CUBE akkus dekopír fűrész univerzális használatra fában
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hosszú élettartam a rendkívül kevés karbantartást igénylő és hatékony, EC szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- Könnyű és szerszámmentes fűrészlapcsere automatikus kilökődéssel
- A porvédelem optimalizálja a fűrészpor* elszívását, és megakadályozza a faforgácsok szétrepülését
- Würth fűrészlapokkal összehangolva az optimális vágási teljesítmény érdekében, különösen fában
- Öt lépésben állítható sebesség az alkalmazásnak megfelelően
- Az automatikus sebességváltó lehetővé teszi a fűrészelés lassú indítását és a sebesség automatikus növelését
- Felkapcsolható LED-lámpa, gombnyomással be- és kikapcsolható
- Három lépésben állítható ingamozgás a rugalmas alkalmazhatóság érdekében
- Beépített porelszívás: A poradapter lehetővé teszi Würth porszívó csatlakoztatását (adapteren keresztül)
- Bevizsgált és optimalizált porelszívási teljesítmény, porvédelemmel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!