Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros LED munkalámpa, MULTIMATCH
Nappali fényű lámpa (TELJES NAPPALI FÉNY funkció) – öt különböző színhőmérséklet közül lehet választani, a világos felületekhez való meleg fehértől (2500 K) a sötét felületekhez való hideg fehérig (6500 K).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 2 az 1-ben KETTŐS RENDSZER, cserélhető akkumulátorcsomaggal – az elemmel vagy közvetlenül a tápegységhez csatlakoztatva is működtethető. A töltőkészülék közvetlenül a lámpához rögzíthető és tápegységként használható.
- A lítiumion-akkumulátor technológia és a beépített túlterhelés elleni védelem lehetővé teszi a felhasználók számára a lámpa töltését (tartalék akkumulátorral) és ezzel egyidejűleg a működés folytatását (a lámpa folyamatosan a hálózathoz csatlakoztatva maradhat)
- Öt fényerőszint – 10%, 25%, 50%, 75% és 100%
- Maradékkapacitás-/töltöttségiállapot-kijelző
- BLUETOOTH® rendszerű világításszabályozó alkalmazás – akár négy MULTIMATCH lámpa egyszerű állítása és vezérlése
- Integrált tartalék akkumulátor funkció – a lámpa akár egy órán keresztül folytatja a működést 1000 lumen fényáram mellett, akkumulátor vagy a hálózathoz való csatlakoztatás nélkül
- Cserélhető akkumulátorcsomag
- Integrált külső akkumulátor és 5 V/1 A USB-aljzat (pl. okostelefonok töltéséhez)
- Fokozatmentesen állítható fénysugárszög
- Robusztus ház (fröccsöntött alumínium)
Kifejezetten autóápolásra és színegyeztetésre specializált lámpa. A festett felület ellenőrzéséhez polírozás után. A csiszolási nyomok, polírozási hologramok és karcolások tisztán láthatóvá válnak. Beltéri és kültéri használatra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!