Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CLIPON akkumulátoros LED munkalámpa
Az innovatív felcsíptetős lámpa (problémamegoldó) olyan helyeket világít meg, ahol a felhasználónak szüksége van rá. A közvetlen munkaterület mindig optimálisan megvilágított
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Befogási tartomány átmérője max. 20 mm
- Optimális tartás/illesztés 10–20 mm
- Lítium-polimer akkumulátortechnológia a rövid feltöltési időhöz és a tartós világításhoz
- Három SMD LED
- Kicsi és kompakt kialakítás
- Töltöttségi szint kijelzővel (piros = akkumulátor töltés, kék = akkumulátor teljesen feltöltve)
- Gyártási hely: Németország
Szállítási terjedelem:
- 1 x USB-A/USB-C kábel
- Különféle kéziszerszámokkal, például csavarhúzókkal, habosító pisztolyokkal, szilikon kartusokkal, maximum 1/2 colos kihúzással rendelkező irányváltós racsnikkal
- Beltéri és kültéri használatra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!