Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus LED kézilámpa WLH 1,5
Vékony kézilámpa COB LED-del, mágnessel, gömbcsuklóval, fényerőtompítással, kampóval; mágneses töltőrendszerrel vagy USB-C-n keresztül is tölthető
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Optimális munkakörülmények
- A vékony kivitelnek köszönhetően ideális a nehezen elérhető helyekhez
- Flexibilis rögzítés és beállítás minden fémfelületen a 45°-ban dönthető és 360°-ban elforgatható, erős mágneses golyóscsapágynak köszönhetően
- Az akár 600 lumenes, fokozatmentesen szabályozható fényerejű fő fényforrás miatt ideálisan a munkakörnyezethez igazítható
- A 360°-ban elforgatható és összecsukható műanyag kampónak köszönhetően a lámpa könnyen felakasztható
- Praktikus zseblámpa funkció
- Az öt zöld LED segítségével gyorsan megállapítható a maradék kapacitás vagy a töltöttségi szint
Hatékony munkavégzés
- Rövid töltési idő és hosszú, tartós világítás a legkorszerűbb lítium-ionos akkumulátor-technológiának köszönhetően
- Szennyeződésálló, könnyen tisztítható mágneses töltőrendszer – jelentősen kisebb meghibásodási lehetőséggel
- Mágneses töltőrendszerrel és USB-C-n keresztül is tölthető
Szállítási terjedelem
- Kézilámpa, mágneses töltőkábel USB-A-csatlakozóval, tápegység: 100–240 V, 50/60 Hz
Alkalmas bel- és kültéri használatra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!