Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4 - 1
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4 - 2
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4 - 3
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4 - 4
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4 - 5
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4 - 6
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4 - 7

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkus LED kézilámpa WLH 1,4

Kézilámpa SMD LED-del, mágnessel, elforgatható és összecsukható kampóval

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Tökéletes világítás


  • A 360°-ban elforgatható és összecsukható műanyag kampónak köszönhetően a lámpa könnyen felakasztható

  • Flexibilis rögzítés minden fémfelülethez a lámpatalpban található erős mágnesnek köszönhetően

  • A 250 lumenes fő fényforrás miatt ideális a munkakörnyezet megvilágítására

  • A jelzőfény segítségével gyorsan felismerhető a lemerült akkumulátor


Folyamatos munkavégzés


  • Rövid töltési idő és hosszú, tartós világítás a legkorszerűbb lítium-ionos akkumulátor-technológiának köszönhetően

  • Kompakt kialakításának köszönhetően gyorsan és egyszerűen eltehető bárhová


Szállítási terjedelem


  • Kézilámpa, USB-A/USB-C kábel, 100–240 V 50/60 Hz-es tápellátás
Megjegyzés

Megjegyzés: Átalakítás micro-USB-ről USB-C portra


  • Rendeljen lámpákat micro-USB csatlakozóval a töltőhöz/töltőkábelhez, cikksz.0827940214

  • Rendeljen lámpákat USB-C csatlakozóval a töltőhöz/töltőkábelhez, cikksz.0827940222
Alkalmazási terület