Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Újratölthető LED kézilámpa, WLH 1.3
Vékony kézilámpa COB LED-del, beépített mágnessel a talpazatban, rögzítőkapoccsal, töltés mágneses töltőrendszerrel vagy USB-C-n keresztül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tökéletes megvilágítás mindenhol
- A vékony kivitelnek köszönhetően ideális a nehezen elérhető helyekhez
- Flexibilis rögzítés minden fémfelülethez az erős mágneseknek köszönhetően
- A 350 lumenes fő fényforrás miatt ideális a munkakörnyezetek megvilágítására
- Praktikus zseblámpa funkció
Praktikus és rugalmas
- Rövid töltési idő és tartós teljesítmény a legkorszerűbb lítium-ionos akkumulátorcsomag technológiának köszönhetően
- Szennyeződésálló, könnyen tisztítható mágneses töltőrendszer – jelentősen kisebb meghibásodási lehetőséggel
- Mágneses töltőrendszerrel és USB-C-n keresztül is tölthető
Szállítási terjedelem
- Kézilámpa, mágneses töltőkábel USB-A csatlakozóval, 100-240 V 50/60 Hz tápegység
Alkalmas bel- és kültéri használatra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!