Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus LED kézilámpa Ergopower Pen+
Kompakt, nagy teljesítményű toll-lámpa. USB-C töltőcsatlakozással és vezeték nélküli töltőfunkcióval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Fényerőszintek
- Fő fényerőszint 1: 100 m, 2. szint: 250 lm
- 70 lm spotlámpa
Kapcsolási sorrend
Spotlámpa/fő fényerőszint 1, 2. szint/kikapcsolás
Töltöttségi szint kijelzővel
Töltési idő
- Kb. 2 óra USB kábelen keresztül
- Kb. 2,5 óra töltőpárnán keresztül
A lámpa USB-C kábelen, vagy vezeték nélküli töltőpárnán keresztül is tölthető
Erős mágnes a lámpa alsó oldalán
Az USB tápegység és az USB-C kábel a szállítási terjedelem része
A szállítási terjedelem a töltőpárnát NEM tartalmazza
Li-ion akkumulátor, 3,7 V, 1050 mAh
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!