Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
WLHS 1 akkus LED kézi fényszóró
WLHS 1 akkus LED kézi fényszóró - 1
WLHS 1 akkus LED kézi fényszóró - 2
WLHS 1 akkus LED kézi fényszóró - 3
WLHS 1 akkus LED kézi fényszóró - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

WLHS 1 akkus LED kézi fényszóró

Kettős sugár technológia — fókuszált fény (10%) és fényszóró (90%)

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

5 világítási üzemmód


Fókuszált fény 100% (6 ó – 250 m), fókuszált fény 50% (11 ó – 120 m), fényszóró 100% (6 ó – 75 m), fényszóró 50% (11 ó – 50 m), villogó üzemmódú fényszóró (16 ó – 50 m)



  • Vészvilágítási funkció

  • Figyelmeztető világításként is használható

  • Mágneses tárolóhely a lámpafej alatt

  • 110°-ban elfordítható lámpafej

  • Töltőkeret töltöttségiállapot-kijelzővel

  • Könnyen kezelhető forgókapcsoló a világítási üzemmód kiválasztásához

  • LED-es töltöttségi szint kijelző

  • Túltöltés és mélykisülés elleni védelem

  • Csúszásgátló alap

  • Kiváló minőségű anyagok professzionális használatra


Szállítási terjedelem


  • WLHS 1 LED kézi fényszóró

  • Töltőkeret

  • 230 V-os dugaszolható tápegység

  • 12–24 V-os autós töltőadapter

  • Narancssárga diffúzor lencse
Megjegyzés

Robbanásveszélyes területeken nem használható.

Alkalmazási terület