Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teljesítményű, akkumulátoros LED fejlámpa, WH3HR
4 funkció – nagy teljesítmény (800 lumen 10 másodpercig), normál teljesítmény (500 lumen), közepes teljesítmény (200 lumen) és alacsony teljesítmény (80 lumen)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Akkumulátorrekesz hátul – rendkívül kényelmes viselet, mert így a lámpa jól kiegyensúlyozott
- Szennyeződésálló, könnyen tisztítható mágneses töltőrendszer – jelentősen kisebb meghibásodási lehetőséggel
- A keményaranyozott érintkezők optimális védelmet nyújtanak a korrózió ellen
- Tekerve állítható fókusz egységes közeli (nem fókuszált) és koncentrált távoli (fókuszált) fénysugár közötti váltáshoz
- Kiemelkedő védelem
- Elforgatható lámpafej
- A fejpánt gumibevonata biztos illeszkedést nyújt a védősisakokon
- Elülső kapcsoló
- Töltés-/töltöttségjelzés (4 zöld LED)
Fejpánt nélkül is használható.
Kis, közepes és nagy hatótávolságú használatra. Alkalmas építőipari sisakokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!