Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus LED fejlámpa, SPACELIGHT
Érzékelő funkció – a lámpa érintésmentesen kapcsolható be vagy ki, ha kezét az oldalsó érzékelő előtt mozgatja
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Fővilágítás (COB LED): széles területet világít meg, oldalsó világítás: spotlámpa
- 4 szintes világítás: Fővilágítás: 100% és 40%, oldalsó világítás: 100% és 40%
- Villogó funkció (fő- és oldalsó világítás)
Építőipari sisakokkal együtt ne viselje!
Beltéri és kültéri használatra. A rövid és közepes hatótávolságú alkalmazásokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!