Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
BTS 18-40 M-CUBE akkumulátoros Bluetooth® hangszóró
BTS 18-40 M-CUBE akkumulátoros Bluetooth<SUP>®</SUP> hangszóró - 1
BTS 18-40 M-CUBE akkumulátoros Bluetooth<SUP>®</SUP> hangszóró - 2
BTS 18-40 M-CUBE akkumulátoros Bluetooth<SUP>®</SUP> hangszóró - 3
BTS 18-40 M-CUBE akkumulátoros Bluetooth<SUP>®</SUP> hangszóró - 4
BTS 18-40 M-CUBE akkumulátoros Bluetooth<SUP>®</SUP> hangszóró - 5
BTS 18-40 M-CUBE akkumulátoros Bluetooth<SUP>®</SUP> hangszóró - 6
BTS 18-40 M-CUBE akkumulátoros Bluetooth<SUP>®</SUP> hangszóró - 7
BTS 18-40 M-CUBE akkumulátoros Bluetooth<SUP>®</SUP> hangszóró - 8

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

BTS 18-40 M-CUBE akkumulátoros Bluetooth® hangszóró

Kompakt akkumulátoros Bluetooth® hangszóró FM rádióval és részletgazdag hangzással

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Két hangszóró csatlakoztatása Bluetooth® üzemmódban TWS (True Wireless Stereo) funkcióval a még jobb és részletgazdagabb sztereó hangzás érdekében

  • FM-rádió hangasszisztenssel az állomások navigálásához

  • 5 V/2 A USB A típusú csatlakozó hordozható készülékek töltésére és maximum 64 GB tárolókapacitással rendelkező USB-adathordozók olvasására

  • AUX bemenetes jack csatlakozó zenelejátszáshoz a mellékelt AUX kábelen keresztül

  • 5/8"-os menetes csatlakozó ¼"-os szűkítő persellyel opcionális kamera-/lézerállványra szereléshez

  • Ház IPX5 védettségi fokozattal és alumínium hordozófogantyúval

  • Opcionális tápellátás 18 voltos M-CUBE akkumulátorral vagy a mellékelt tápegységgel
Megjegyzés

Az M-CUBE akkumulátor töltéséhez egy megfelelő M-CUBE töltőre is szükség van.