Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros vágószerszám, TG 12-A
Rendkívül kompakt és praktikus 12 V-os vágószerszám az összes olyan vágási munkához, ahol a gyorsaság elengedhetetlenül szükséges
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rendkívül kompakt és ergonomikus kialakítás
Könnyű és praktikus a gyors és fáradságmentes munkához az építési területeken.
Gyors munkafolyamat
- Nagy teljesítményű EC motor: szénkefe nélküli, erős, tartós, hatékony, és nem igényel karbantartást
- Nagy vágási sebesség
Gyors fékezési idő
A készülék kikapcsolása után a vágótárcsa kevesebb mint 1 másodperc alatt megáll (a vágótárcsa súlyától függően).
Könnyen cserélhető lencse
Az orsóreteszelést nem kell folyamatosan nyomva tartani a tárcsák cseréjekor.
Gyorsbeállítós védőburkolat
Szerszám nélkül állítható védőburkolat
Li-ion akkumulátorcsomagokkal
Hosszú üzemidő egy feltöltéssel. Az akkumulátor praktikus töltöttségi szint kijelzője mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre.
Használható különféle alkalmazásokhoz és anyagokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!