Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
6 elem található a(z) 6 verziókkal
Erőteljes segédindító töltőkerettel mobil használatra a műhelyekben vagy az úton
Automatic start function. Starting power not summoned until needed, which means greater starting power.
Heavy-duty, small and lightweight power starter for both 12 V and 24 V!
Automatikus indító funkció. Az indítássegítő csak az önindítózás pillanatától kapcsolódik az áramkörre, ezáltal nincs elveszett energia.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Adat- és töltőkábel 2 az 1-ben Micro USB és C-típusú/A-típusú USB csatlakozó
USB adat- és töltőkábel
Gumitömlős vezeték, H07RN-F
USB autós töltőkészülék, 2,4 A
Mágneses okostelefon-tartó
FLRYY kerek járművezeték PVC köpennyel
12 V-os Li-Ion COMPACT segédindító
Jump starter 12/24 V Li-Ion XPA