A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros fúrócsavarozó ABS 18 BASIC M-CUBE
Kompakt és nagy teljesítményű, 18 V-os akkus fúrócsavarozó könnyű és közepes igénybevételű csavarozási és fúrási munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kényelmes és kímélő munkavégzéshez akár fejmagasság feletti, valamint szűk helyeken végzett munkáknál is
Rendkívül kompakt, ergonomikus, kis súlyú kialakítás.
A motor folyamatos felügyelete
Az elektronikus motorvédő funkció idő előtt kikapcsolja a motort beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén.
Biztonságosan felfogatható szerszámok
A racsni/retesz funkcióval rendelkező fém fúrótokmánnyal biztonságosan és megbízhatóan rögzíthetők 1,5–13 mm-es szerszámok.
Jól megvilágított munkaterület
LED lámpa az akkumulátorblokkon.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!