Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Akkus fúrócsavarozó, BS 12-A

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkus fúrócsavarozó, BS 12-A

Rendkívül kompakt, erős 12 V-os Li-ionos fúró-csavarozó. Ideális minden könnyű fúró és csavarozó munkákra

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • A kiemelkedően kompakt és ergonomikus kialakításnak köszönhetően kényelmes, könnyed munkavégzés még a fej feletti és szűk helyeken történő munka esetén is

  • A praktikus, vezeték nélküli töltöttségiszint-jelző mindig mutatja, hogy mennyi energia maradt még

  • A kétsebességes hajtóműnek és fúrótokmánynak köszönhetően az akkus fúrócsavarozó csavarozásra és fúrásra is alkalmas

  • A túlterhelés elleni védelem védi a motort és az akkumulátort a túlterhelés okozta károsodástól

  • A LED-lámpa jól megvilágított munkaterületet biztosít

  • Kompatibilis az összes 10,8 és 12 V-os akkus termékkel