Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros csavarozó, S 3-A
Praktikus és kompakt akkus egység két sebességgel csavarozáshoz és fúráshoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Az egység nehezen hozzáférhető, szűk helyeken is használható
A csavarhúzó kiegyenesített vagy hajlított formában használható.
Helyes beállítás minden csavarozási és fúrási alkalmazásokhoz
15 nyomatékfokozattal rendelkező 2 sebességes hajtóműegység.
Biztonságos kezelés
Az újraindítás gátló megakadályozza a csavarozó véletlen bekapcsolását.
Azonnali bit felszerelés
A rövid kialakításnak köszönhetően a bittartók vagy hosszú bitek közvetlenül beilleszthetők.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!