Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
AS 4 akkus csavarozó RW KIADÁS
Praktikus és nagy teljesítményű akkus csavarozó öt nyomatékbeállítással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- ¼ colos bittartó és a „Push&Go” funkciónak köszönhetően könnyen kezelhető
- Bekapcsolható a csavarhúzónak a csavarba, majd az alapfelület felé történő benyomásával, vagy a külön bekapcsoló gomb megnyomásával
- Rendkívül kompakt és ergonomikus kialakítás, a kis súly révén sokféle helyzetben kényelmesen használható
- Az öt nyomatékbeállítással és maximális teljesítmény móddal rendelkező mechanikus tengelykapcsoló lehetővé teszi, hogy bármilyen csavarfej esetén pontos munkát végezhessen
- Az elektromos fék a csavarhúzó kikapcsolásakor azonnal megállítja a motort, így megakadályozza a csavarfej túlhúzását
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!