Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 1
 -  - 2
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 3
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 4
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 5
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 6
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 7
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 8
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 9
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 10
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 11
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 12
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 13
Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+ - 14

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkus LED kézilámpa ERGOPOWER BEND+

Vékony kézilámpa forgatható és lehajtható lámpafejjel, COB LED, fényerőtompítás, mágnes, kampó

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Ellenőrzött munkakörnyezet


  • Vékony kialakítása és 180°-ban lehajtható és 270°-ban elforgatható, többfunkciós, 21 x 9 mm-es lámpafeje miatt ideális a nehezen hozzáférhető helyeken

  • Flexibilis rögzítés minden fémfelülethez a lámpatalpban található erős mágnesnek köszönhetően

  • A lámpa könnyen felakasztható az erős, lehajtható fém kampónak köszönhetően

  • Az akár 700 lumenes, fokozatmentesen szabályozható fényerejű fő fényforrás miatt ideálisan a munkakörnyezethez igazítható

  • Praktikus zseblámpa funkció

  • A maradék kapacitás, a töltöttségi szint és a fényintenzitás gyors leolvasása %-ban a számkijelzőn


Egyszerűen használható


  • A vezeték nélküli töltés az opcionálisan elérhető ERGOPOWER PAD I vagy II töltőlappal lehetséges

  • USB-C töltőporton vagy vezeték nélküli töltésen keresztül is tölthető

  • A főlámpa automatikusan kikapcsol, amint a lámpafej a fénykibocsátó oldalával befelé a lámpatestre van hajtva

  • Rövid töltési idő és hosszú, tartós világítás a legkorszerűbb lítium-ionos akkumulátor-technológiának köszönhetően


Szállítási terjedelem


  • Kézilámpa, USB-A/USB-C kábel, 100–240 V 50/60 Hz-es tápellátás
Megjegyzés

Az opcionális ERGOPOWER PAD I vagy II vezeték nélküli töltőpárnákat külön kell megrendelni.