Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor - 1
 -  - 2
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor - 3
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor - 4
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor - 5
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor - 6
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor - 7
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor - 8
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor - 9

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor

Az M-CUBE család legerősebb, gyors töltésű és hosszú élettartamú akkumulátora. A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátor ideális professzionális és univerzális használatra.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Jobb teljesítmény: Az M-CUBE W-CONNECT akkumulátorcsomag optimalizált háza és új cellaelrendezése optimális hőelvezetést tesz lehetővé, ami hosszú élettartamot és optimális energiafelhasználást garantál nagy teljesítményű alkalmazásoknál

  • Cellatechnológia: Modern, nagy teljesítményű és robusztus lítium-ion cellákat használunk. Ideális nagy igénybevételt jelentő professzionális használatra

  • Robusztus kialakítású: Az integrált, stabil cellakeret körbefogja a cellákat, szoros illeszkedést és optimális hőelvezetést biztosítva, így védi az akkumulátort a túlmelegedéstől és az ütésektől. A puha komponensek megóvják az akkumulátort a leesés során keletkező sérülésektől, és minimálisra csökkentik a kényes felületek karcolódásának veszélyét

  • Jobb kezelhetőség: Az optimalizált reteszelőelem és a markolatfelületek megkönnyítik az akkumulátor behelyezését vagy eltávolítását az elektromos szerszámból

  • Töltöttségi szint kijelző: Jobb felhasználóbarát működés és az akkumulátorcsomag hatékonyabb használata az egyértelmű töltöttségi állapotjelzőnek köszönhetően

  • Kompatibilitás: A 18 V-os M-CUBE W-CONNECT akkumulátorcsomag kompatibilis az összes korábbi és új 18 V-os M-CUBE akkus elektromos szerszámmal


W-CONNECT kompatibilis


Az M-CUBE W-CONNECT akkumulátorcsomag csatlakozik a WCM-BT modulhoz, amely az eszközöket a könnyebb erőforrás-kezelés érdekében hálózatba kapcsolja.

Alkalmazási terület