Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátor LI-CV 18 V / 5 AH
Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória-effektus nélkül
Lítium-ion technológia
Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető
Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron
Kompatibilis a jelenleg használt 18 V-os akkumulátor rendszerrel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!