Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátor/töltőrendszer vizsgáló készülék hőnyomtatóval
Intelligens akkumulátor- és töltőrendszer-vizsgáló készülék indító akkumulátorok egyszerű, gyors és pontos vizsgálatához, beépített hőnyomtatóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A 6–12 V-os akkumulátorok és a 12–24 V-os töltőrendszerek (generátor) vizsgálatához
- Akkumulátor-állapot (SOC), töltöttségi szint (SOH), hideg indítóáram (CCA), indítófeszültség és dióda felhullám vizsgálata
- A fordított polaritás elleni védelem megakadályozza a bilincsfogók csatlakoztatásakor bekövetkező baleseteket
- Mivel az akkumulátor eltávolítására nincs szükség, ezért minimális erőfeszítést igényel
- Az akkumulátor vizsgálata az ügyfél jelenlétében elvégezhető, és a szükséges intézkedések azonnal megtehetőek
- A beépített hőnyomtatóval készült személyre szabott nyomtatványok segítségével az akkumulátorvizsgálat azonnal dokumentálható
- A vizsgálat az akkumulátor töltöttségi állapotát nem befolyásolja
- Az eszköz automatikusan beállítja a vizsgálati kritériumokat és a vizsgálat idejét, ezért a kezelői hibák elkerülhetők
- Érthető és egyértelmű vizsgálati eredmény, nincs téves értelmezés
- Feszültségmérés 1,5–30 V között
- Teljes mértékben szigetelt, kiváló minőségű bilincsfogó
- 16-számjegyű LCD-kijelző háttérvilágítással
- A kijelző a világítási körülményekhez adaptálható
- Több nyelvű vezérlő menü és nyomtatvány
- Állítható idő/dátum
Vizsgálati szabványok (vizsgálati tartományok):
- CCA/SAE (40–2000)
- EN (40–1885)
- DIN (25–1120)
- IEC (30–1320)
- JIS (az akkumulátor típusa szerint)
A 6–12 V-os akkumulátorok és a 12–24 V-os töltőrendszerek vizsgálatához
A töltöttségi állapot (SOC), az egészségi állapot (SOH), a hidegindítási Amper (CCA), az indítási feszültség és a diódák hullámzásának ellenőrzése
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!