Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
AT 48 automata ajtó tömítés
AT 48 automata ajtó tömítés - 1
AT 48 automata ajtó tömítés - 2
AT 48 automata ajtó tömítés - 3
AT 48 automata ajtó tömítés - 4

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

AT 48 automata ajtó tömítés

Hangszigetelési érték 48 dB 7 mm-es padlótávolságnál

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Csökkenti a zaj, a huzat és a füst bejutását

  • Automatikus kompenzálás egyenetlen padlókon: ajtó–padló távolság 5–20 mm

  • Az ajtótömítés 100 mm-t visszavágható a működtetőcsap ellenkező oldalán

  • Alulról behelyezve a csapot könnyen felszerelhető, így nem kell helyet vésni a tartóelemeknek

  • A horony pozíciója legyen a lehető legmesszebb a forgócsaptól

  • Alacsony horonymélység (30 mm)

  • Fakeret esetén a nyomólapot a kereten vagy a tartón lévő nyomópont közepén üsse be egy kalapáccsal

  • A magasság beállításához forgassa el a működtetőcsapot egy belső kulcsnyílású kulccsal (AF 3)


Hangszigetelési értékek:


  • 7 mm-es légrés: 48 dB

  • 20 mm aláfogási magasság: 42 dB
Megjegyzés

Az ajtótömítés nem szorulhat be a horonyba. 30,5 mm x 13,1 mm-es horonyméretet ajánlunk.