Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
VLB 60 3-D ajtópánt
VLB 60 3-D ajtópánt - 1
VLB 60 3-D ajtópánt - 2
VLB 60 3-D ajtópánt - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VLB 60 3-D ajtópánt

Süllyesztett ajtócsuklópánt síkban záródó ajtókhoz, 100 kg-ig

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • A zsanérokat a blokkba/vaktokba/fából készült körbefutó keretbe/acélkeretbe és az ajtóba vágják, és nem láthatók, ha az ajtó zárva van

  • Az ajtólap eltávolítása nélkül három irányban állítható

  • A fogazott rögzítőlemezek megakadályozzák a véletlenszerű magasságállítást

  • Nem igényel kalibrálást
Megjegyzés

A csuklópántok felszereléséhez marósablonok, átm. 24 mm-es marószerszám (nincs a termékpalettán) és átm. 30 mm-es ütközőgyűrű (nincs a termékpalettán) szükséges.



Ha a csuklópántokat körbefutó fatokokba szeretné beépíteni, akkor különálló rögzítőlemezek szükségesek.