Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
21 elem található a(z) 33 verziókkal
3-point mounting by means of a screw (visible) and two vulcanised locking pins dia. 8 mm
Invisible 1-point attachment
Four-point attachment for high stability
This doorstop is suitable for floor mounting
Single-piece doorstop for the floor
One-point attachment, invisible
Doorstop with soft and hard stop
Ajtók védelméhez
Bármilyen padlóburkolatra felragasztható
One-piece door stopper suitable for ground assembly
Visible 1-point attachment
Invisible 1-point attachment and additional anti-rotation lock
This doorstop is suitable for wall mounting
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Futókocsi, GSB 25/50
Önbeálló kerék forgatható lemezzel
Szögletes rácsavarozható rúd Elöl beépített dőlésállítással
Szerelőkulcs cinköntvényből
Mágneses rögzítő, THM 425
Csúszásgátló lap
Bútor csúszótalp acél filccel rácsavarható
Mágneses rögzítő, THM 433