Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
24 elem található a(z) 168 verziókkal
Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
High-quality stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
Quick, easy and safe installation of door handles
ClickFix — tool-free mounting of door handle
Without keys or WC rosettes
High-quality stainless steel finish with square rosette and concealed ball-bearing technology.
High-quality stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 requires.
High-quality stainless steel fitting with square screw-on rosette
ClickFix - tool-free mounting of door handle
High-quality stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands.
The handle fitting made from stainless steel gives the interior door a personal touch, the rosettes are very flat and are fixed invisibly.
The A 111 door handle is made of stainless steel and has a polished/matt appearance
The handle fitting gives the interior door a personal touch, the rosettes are very flat and are fixed invisibly.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Futókocsi, GSB 25/50
Önbeálló kerék forgatható lemezzel
Szögletes rácsavarozható rúd Elöl beépített dőlésállítással
Mágneses rögzítő, THM 425
Csúszásgátló lap
Bútor csúszótalp acél filccel rácsavarható
Mágneses rögzítő, THM 433
Cabinet drilling jig for Dynapro/Dynaneo/Novapro