Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
24 elem található a(z) 94 verziókkal
Quick, easy and safe installation of a fitting
Faster installation, since the square pin is already pre-assembled for a door thickness of 40 mm
Invisible 2-point screw connection for the rosettes
Easy and safe installation of a short plate fitting
Door knob is ready for use on DIN R and DIN L doors without alteration
Property fitting of an absolute premium class, which demands higher requirements than the EN 1906, class 4
Lateral misalignment of the handle plate allows for optimal ease of use
Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Futókocsi, GSB 25/50
Önbeálló kerék forgatható lemezzel
Szögletes rácsavarozható rúd Elöl beépített dőlésállítással
Szerelőkulcs cinköntvényből
Mágneses rögzítő, THM 425
Csúszásgátló lap
Bútor csúszótalp acél filccel rácsavarható
Mágneses rögzítő, THM 433