Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
25 elem található a(z) 72 verziókkal
The Eventus door handle is made of die-cast zinc. The surface is chrome-plated and has a polished/matt appearance
Optimal mounting with four visible screws
Különféle, cinköntvényből készült hosszú zárcímerekhez használható
Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
Kiváló minőségű fém vasalatok, amelyekkel már több ezer vásárló lehetett elégedett
Can be used on replacement fittings made from die-cast zinc or on thicker doors
High-quality door handle fittings made of die-cast zinc
Can be used on replacement fittings made from die-cast zinc or on stronger doors
Concealed installation
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Összekötőelemek, bútorépítés, SE 15
Ajtókilincs garnitúra A 105
3D csuklópánt, átm. 16 mm
Horog
Rácsavarozható ajtópánt felújításhoz
Csavarok SL 15 összekötőelemhez
Bútorfogantyú-csavar, Z
Négyszögletes tengelyű teljes csap