Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Univerzális ajtóbehúzó. Mind a négy változat legfeljebb 1100 mm széles ajtókra szerelhető
Direct mounting without the need for a mounting plate
Can be easily fitted to almost any door, ensures gentle closing
Keeps the door safely open in the set position
Quick and easy assembly as all components are pre-mounted ex works.
Bizonyított minőség, egyszerűen és gyorsan beszerelhető
Szellőzőrács 28 x 5 mm méretű ovális nyílással
Magno lakat
Szellőzőrács takaróperemmel
Alsóvezetésű fióksín, teljesen kihúzható, Dynapro beépített Soft-close rendszerrel
Négyszögletes tengelyű teljes csap
Belső ovális rozetta, AL, PC furattal
AL 900 ajtókilincs ovális rozettán
Külső ovális rozetta, AL, PC furattal